Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Capoc. preis. da crimp., ad occhiello
CAP.PREISOL.ROSSO AD OCCHIELLO M5

Cod. art. 05591105
EAN 4045989200009

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rivestimento isolante con imboccatura allargata


Perfettamente compatibile con i conduttori standard con isolamento più spesso.



Inserimento "Easy entry"


Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro



Poliammide di alta qualità


Utilizzabile con carichi variabili e sbalzi di temperatura



Certificazione UL (0,5-6,0 mm²)

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).

Occhiello a norma DIN 46237

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Sezione trasversale filo min/max

0,25-1 mm²

Colore

Rosso

Foro flangia

M5

Lunghezza

21,5 mm

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche