Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo di copertura per cerniere 3D

Cappuccio per cerniera 3D con 2 viti in plastica
CAPUCCI P/ANUBA 3-D 20MM MARRONE

Cod. art. 0686350860
EAN 4024835792769

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con 2 viti sulla sezione del telaio.

Telaio e anta battente hanno lo stesso design

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Cerniere 3D con diametro perno di 16 mm o 20 mm e 2 viti sulla sezione del telaio.

Per diametro rullo

20 mm

Materiale

ABS

Colore

Marrone

Diametro interno

20 mm

Altezza

60 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cerniera 3D ∅ 20 mm

CERNIERA REGOLABILE DIAM. 20MM ZNG

Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta.
x 1 pz.
Cerniera 3D ∅ 20 mm

CERNIERA REGOLABILE DIAM. 20MM ZNB

Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta.