Cappuccio
Cappucci per cerniera 3D, 2 viti in nylon
CAPPUCCI ALU ORO P/ANUBA REGOL. 14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro rullo | 14 mm |
Materiale | Nylon (poliammide) |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Giallo oro |
Diametro interno | 14 mm |
Altezza | 49 mm |