Cappuccio
Cappucci per cerniera 3D, 2 viti in nylon
CAPPUCCIO P/ANUBA 3-D 14MM NICHEL S.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro rullo | 14 mm |
Materiale | Nylon (poliammide) |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Acciaio inossidabile F9 |
Diametro interno | 14 mm |
Altezza | 49 mm |