Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Card elettronica Per serrature per mobili Chiptronic

Scheda Card Elettronica
ACCESSORIO-SCHEDA-P/SERRATURA-CHIPTRONIC

Cod. art. 0683532908
EAN 4053479339894

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Card elettronica per ante con spessore max fino a 35 mm

  • Trasponder RFID con 125 kHz
Indicazione

La serratura per mobili, la chiave elettronica e la card elettronica sono fornite nello stesso momento (con chiave singola).


Per utilizzare chiavi elettroniche aggiuntive o per configurare diverse serrature è richiesta una card elettronica programmabile.

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

86 mm

Larghezza

54 mm

Spessore

0,8 mm

Materiale

Plastica

Peso prodotto (per pezzo)

1 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Scheda di programmazione transponder, PLA elettronico

AC-SCHEDA PROGRAMM.-SERRATURA-CHIPTRONIC

Per la programmazione di chiavi elettroniche e schede aggiuntive
x 2 pz.