Cardine inferiore con cuscinetto reggispinta
Cardine a saldare inferiore con cuscinetto a sfere
CARDINE INFER. C/CUSCINETTO REGGISP.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con cuscinetto conico
- Facile apertura del cancello
- Con guarnizione in gomma
- Ingrassatore incorporato
Caratteristiche tecniche(X)
Per cancelli
Altezza | 32 mm |
Diametro | 50 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 454 g |