Cardine superiore con piastra
Cardine a saldare superiore con piastra regolabile
CARDINE SUPERIORE CON PIASTRA REGOL.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con cuscinetto a sfera
- Facile apertura del cancello
Caratteristiche tecniche(X)
Per cancelli pesanti o motorizzati
Lunghezza | 100 mm |
Altezza | 37 mm |
Spessore | 10 mm |
Diametro | 50 mm |
Lunghezza boccola | 26 mm |
Diametro prigioniero | 30 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 758 g |