Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Caricabatterie 12 V AL 30-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V

Caricabatterie 12 V AL 30-LI
CARICABATTERIA AL30-LI

Cod. art. 5700896
EAN 4058794056341
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
Tensione in uscita min/max

10,8-12 V/DC

Batterie idonee

LI 10,8 Volt
LI 12 Volt

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Corrente di carica max

3 A

Lunghezza cavo

1,60 m

Lunghezza

170 mm

Larghezza

125 mm

Altezza

70 mm