Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom
Caricabatterie veicoli 12 V–32 A per area vendite
CARICABATTERIE-AUTO-12V-32A-SHOWROOM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per veicoli con batterie al piombo-acido da 12 V
Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere
Consente di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria
Il ciclo di carica a sette stadi completamente automatico evita la solfatazione della batteria e non richiede alcun monitoraggio
Caricabatterie compatto e robusto con alloggiamento in alluminio resistente allo sporco
Con piedini e protezione bordi in gomma rimovibile per un utilizzo flessibile e sicuro all'interno del veicolo
Cavo rimovibile per una facile posa dei cavi attraverso il vano motore
Il design senza ventola consente la presentazione in assenza di rumore
Funzionamento semplice con un pulsante di accensione e spegnimento
Carica le batterie con una tensione residua > di 2 V
Protezione contro
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
Display LED
Caratteristiche tecniche(X)
Officina
- Assistenza clienti/ricarica per batterie da 12 V (vedere la tabella con il tipo di batteria).
- Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 per la diagnostica veicolo fino a 32 A
Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 32 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo
Stoccaggio - carica di mantenimento
Carica prima della vendita della batteria o per l'uso in officina
Frequenza | 50 Hz |
Tensione di alimentazione | 13.7 V |
Tensione di carica min | 2 V |
Tensione di carica max | 14.4 V |
Corrente di carica | 32 A |
Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max | 30-600 Ah |
Potenza nominale | 560 W |
Designazione batteria/batteria ricaricabile | Batterie al piombo-acido da 12 V (aperte ed esenti da manutenzione, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+) |
Caratteristiche di carica | Caratteristica di carica completamente automatica a 7 livelli |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Lunghezza cavo | 5 m |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 2,5 m |
Sezione trasversale cavo | 8 mm² |
Lunghezza x larghezza x altezza | 227 x 125 x 62 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1700 g |
Colore | Nero traffico RAL 9017 |
Protezione contro inversione polarità | Sì |