Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Caricabatterie AL-60-AS-LI

Caricabatterie AL 60-AS-LI
CARICABATTERIA AL 60 AS LI

Cod. art. 0700813

EAN 4050641435361

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Caricabatterie AL-60-AS-LI

Cod. art. 0700813

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la ricarica della pistola di estrusione a batteria AKP 18 e dell'avvitatore a impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2 pollici HT
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

240 V/CA

Corrente di carica max

3 A

Lunghezza cavo

1,8 m

Lunghezza

175 mm

Larghezza

147 mm

Altezza

75 mm

Potenza d’uscita

90 W

Tempo di ricarica

60 min

Peso prodotto (per pezzo)

836,000 g

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

06

Tensione nominale

240 V/CA

Tensione in uscita

18 V/DC