Caricabatterie AL 60-CV-Li
Caricabatterie AL 60- CV-Li
CARICABATTERIA AL60-CV-LI LIGHT
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Tensione in uscita min/max | 14,4-18 V/DC |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 2 A |
Lunghezza cavo | 1.5 m |
Lunghezza | 225 mm |
Larghezza | 165 mm |
Altezza | 96 mm |
Tensione in uscita max | 18 V/DC |
Frequenza max | 60 Hz |
Frequenza min | 50 Hz |
Potenza d’uscita | 0 W |
Tensione di ingresso max | 240 V/CA |
Tempo di ricarica | 60 min |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 45 °C |
Tensione di ingresso min/max | 220-240 V/CA |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Peso prodotto (per pezzo) | 419.000 g |
Tensione in uscita min | 14.4 V/DC |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Caratteristiche tecniche(X)