Caricabatterie ALG 12 V BASE M-CUBE Per batterie ricaricabili agli ioni di litio da 12 V
Caricabatterie ALG 12 Basic
CARICABATTERIA-(ALG 12/2 BASIC)-2,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la ricarica della batteria Li-Ion 12 V M-CUBE Basic
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione in uscita min/max | 12-12 V/DC |
Batterie idonee | 12 Volt |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 2 A |
Lunghezza cavo | 1,60 m |
Lunghezza | 170 mm |
Larghezza | 125 mm |
Altezza | 70 mm |