Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Caricabatterie ALG 12 V BASE M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 12/3 BASIC)-3,0AH

Cod. art. 5705730000

EAN 4061975598240

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Caricabatterie ALG 12 V BASE M-CUBE

Cod. art. 5705730000
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
Per batterie ricaricabili agli ioni di litio da 12 V BASIC M-CUBE
  • Per la ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V M-CUBE BASIC
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione in uscita min/max

12-12 V/DC

Batterie idonee

12 Volt

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Corrente di carica max

3 A

Lunghezza cavo

1,60 m

Lunghezza

170 mm

Larghezza

125 mm

Altezza

70 mm

Tensione in uscita max

12 V/DC

Frequenza max

60 Hz

Frequenza min

50 Hz

Tensione di ingresso max

230 V/CA

Tempo di ricarica

0 min

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 40 °C

Tensione di ingresso min/max

230-230 V/CA

Temperatura d’esercizio max

40 °C

Temperatura d’esercizio min

0 °C

Componente di servizio

Caricabatterie per macchina

Peso prodotto (per pezzo)

458,000 g

Tensione in uscita min

12 V/DC

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

5

Tensione nominale

230 V/CA