Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
CARICABATTERIA-(ALG 18/8)
Cod. art. 5705808000
EAN 4099618680113
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la ricarica di tutti i pacchi batteria M-CUBE agli ioni di litio da 18 V
- Per i caricabatteria con una corrente di carica di 8 A o superiore, la funzione di raffreddamento attivo del caricabatterie garantisce una ricarica ancora più rapida della batteria collegata
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Tensione in uscita min/max | 18-18 V/DC |
Batterie idonee | M-CUBE 18V |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 8 A |
Lunghezza cavo | 1,2 m |
Lunghezza | 12 cm |
Larghezza | 22 cm |
Altezza | 5 cm |
Tensione in uscita max | 18 V/DC |
Frequenza max | 60 Hz |
Frequenza min | 50 Hz |
Potenza d’uscita | 144 W |
Tensione di ingresso max | 240 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 50 |
Tensione di ingresso min/max | 220-240 V/CA |
Temperatura d’esercizio max | 40 °C |
Componente di servizio | Caricabatterie per macchina |
Peso prodotto (per pezzo) | 1019,500 g |
Tensione in uscita min | 18 V |
Tipo di spina | C |
Compatibile con W-Connect | No |
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) | 5 |
Tensione nominale | 18 V |
Tensione in uscita | 18 V/DC |