Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Caricabatterie Per lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.4

Caricabatterie per lampada portatile a LED WLH 1.4
SET-P/CARICA-LAMP-WLH1.4-0827940114

Cod. art. 0827940214
EAN 4058794058031

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Alimentazione 100-240 V

  • Cavo di ricarica USB/micro-USB da 1200 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Classe di protezione IP

IP 20

Tensione nominale min/max

100 / 240 V/DC

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Lunghezza cavetto di alimentazione

1200 mm