Carotatrice DS 350
Carotatrice DS 350
CAROTATRICE-EL-(DS350)
Cod. art. 570911603
EAN 4065233147256
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La protezione e il manico di trasporto di facile utilizzo garantiscono comodità di trasporto e buona protezione della macchina
- Avanzamento perfetto del lavoro con tutte le dimensioni di foratura approvate grazie al potente motore con cambio a 3 velocità e l'indicazione del carico con LED multicolore
- La funzione di avvio graduale riduce la velocità per 10 secondi, semplificando la foratura sulle superfici
- La sicurezza personale è garantita dall'interruttore PRCD-S integrato.
- Monitoraggio visivo continuo dell'erogazione dell'acqua durante la foratura ad acqua grazie al flessibile in dotazione con indicatore del flusso dell'acqua
- Maggiore durata grazie alla protezione da sovraccarico elettronica, in quanto la velocità del motore viene ridotta elettronicamente sei volte in caso di sovraccarico
- La riduzione della potenza pulsante e i LED avvisano l'operatore. Il dispositivo si spegne quindi automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, la carotatrice può essere riattivata immediatamente
Caratteristiche tecniche(X)
- Foratura ad acqua con supporto di guida in cemento armato e non armato su soffitti, pareti e pavimenti
- Foratura a secco con supporto di guida in mattoni in argilla, forati, clinker, arenaria calcarea e calcestruzzo cellulare su soffitti, pareti e pavimenti
- Aperture per connettori domestici
- Condotti per tubi, cavi e linee elettriche
- Aperture di ventilazione e fori perforati
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 3200 W |
Numero di giri a vuoto velocità 1 max | 385 G/min |
Diametro foratura min/max | 25-350 mm |
Peso dispositivo | 13,5 kg |
Lunghezza | 580 mm |
Diametro foratura min/max velocità 1, a umido | 160-350 mm |
Larghezza | 165 mm |
Diametro foratura min/max velocità 2 a umido | 80-160 mm |
Altezza | 185 mm |
Diametro foratura min/max a velocità 3, ad acqua | 25-80 mm |
Numero di giri a vuoto max velocità 2 | 818 G/min |
Numero di giri a vuoto max velocità 3 | 1195 G/min |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.