Carrello con ruote pneumatiche
Carrello portaruote
CARRELLO-TRASP-ACC-RUOTE PNEU-500X400MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm
- Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm
- Manici con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme allo standard DIN EN 1757-3)
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza pedana | 500 mm |
Profondità pedana | 400 mm |
Spessore pedana | 4 mm |
Capacità di carico | 250 kg |
Diametro ruota | 260 mm |
Larghezza ruota | 85 mm |
Materiale della ruota | Aria |
Altezza | 1250 mm |
Altezza impugnatura | 1250 mm |
Larghezza | 660 mm |
Profondità | 670 mm |
Spessore parete tubo | 1,75 mm |
Diametro tubo | 26,9 mm |
Materiale del badile carrello a spinta | Lamiera d'acciaio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.