Carrello da trasporto con pattini di scorrimento Tipo 3
Carrello trasporto con pattini scorrimento scale
CARR.TRASP. 640 GOMMA A. 300X225 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pattini di scorrimento fissati con clip e sostituibili all'occorrenza
- Struttura in acciaio saldata
- Tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm
- Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm
- Ruote con cerchi in plastica e cuscinetti a rulli
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
Le illustrazioni mostrano le gomme pneumatiche
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza pedana | 300 mm |
Profondità pedana | 225 mm |
Spessore pedana | 4 mm |
Capacità di carico | 250 kg |
Diametro ruota | 260 mm |
Larghezza ruota | 85 mm |
Materiale della ruota | Aria |
Altezza | 1300 mm |
Altezza impugnatura | 1140 mm |
Larghezza | 530 mm |
Profondità | 640 mm |
Spessore parete tubo | 1,75 mm |
Diametro tubo | 26,9 mm |
Materiale del badile carrello a spinta | Lamiera d'acciaio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.