Carrello da trasporto con ruote a stella
Carrello a mano trasp scale modello 3 acciaio
CARRELLO DA TRASPORTO CON R.A.STELLA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In tubolare di acciaio verniciato
- Con protezione ruote in lamiera
- Ruote a stella
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza pedana | 400 mm |
Profondità pedana | 225 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Materiale della ruota | Plastica |
Altezza | 970 mm |
Altezza impugnatura | 1235 mm |
Larghezza | 400 mm |
Profondità | 597,50 mm |
Diametro tubo | 25 mm |
Materiale del badile carrello a spinta | Lamiera d'acciaio |