Carrello per officina BASIC 8.4
Carrello per officina Basic 8.4
CARRELLO-BASIC-8.4-(7 CASS)-RAL9017
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dotato di una robusta maniglia laterale per facilitare il movimento del carrello
Vasta gamma di accessori
Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa grazie ai vari accessori
Cassetti con guide ad estrazione totale e doppia sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti
Dimensioni della griglia sistema per cassetti | ||
Art. n. | Cassetto | Dimensione griglia |
Da 0962 641 060 a 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
Da 0962 641 070 a 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
Da 0962 641 080 a 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Nero traffico RAL 9017 |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 665 x 393 x 964 mm |
Dotazione | 2 cassetti, L 466 x P 336 x A 149 mm |
Numero ruote | 4 PZ |
Tipologia ruota | 1 ruota orientabile con freno (D: 100 mm), 1 ruota orientabile senza freno (D: 100 mm), 2 ruote fisse senza freno (D: 100 mm) |
Superficie | Rivestito a polvere |
Numero cassetti | 7 PZ |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Tipologia di estrazione | Estensione completa, Cuscinetto a sfere |
Capacità di carico | 250 kg |
Capacità di carico cassetto | 25 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.