Carrello per officina Basic 8.8
Carrello per officina Basic 8.8
CARRELLO-BASIC-8.8-(8 CASS)-RAL3020
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Doppia sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto
Movimento confortevole del carrello
Manico laterale stabile
Vasta gamma di accessori
Il carrello da officina può essere adattato a qualsiasi esigenza grazie ai numerosi accessori.
Cassetti con estrazione totale
Dimensioni della griglia modulare per cassetti | ||
Art. n. | Cassetto | Dimensioni griglia |
Da 0962 642 060 a 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
Da 0962 642 070 a 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
Da 0962 642 080 a 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Rosso traffico RAL 3020 |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 880 x 532 x 1022 mm |
Dotazione | 7 cassetti, L 674 x P 463 x A 71 mm |
Numero ruote | 4 PZ |
Tipologia ruota | 1 ruota orientabile con freno (D: 125 mm) |
Superficie | Rivestito a polvere |
Numero cassetti | 8 PZ |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Tipologia di estrazione | Estensione completa |
Capacità di carico | 300 kg |
Capacità di carico cassetto | 30 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.