Carrello per officina
Carrello con ripiano in lamiera d'acciaio
CARRELLO PER OFFICINA 800X450X800MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 1 maniglia laterale
- 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti
- Portata 100 kg distribuiti su 3 ripiani
Viene fornito smontato
Caratteristiche tecniche(X)
Numero superfici di carico | 3 PZ |
Larghezza | 450 mm |
Altezza | 800 mm |
Capacità di carico | 100 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 20500 g |
Colore | Grigio |