Carrello per officina TOOLsystem Compact
Carrello portautensili Compact
CARRELLO-TOOLSYSTEM-C5-COP-PL-RAL3020
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in lamiera di acciaio robusta, ripiegata
- Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm
- Carico totale: 300 kg
- Altezza di lavoro: 885 mm
- Guide a estrazione totale montate su cuscinetti a sfere
- Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili in inserti termoformati
- Maniglia laterale ergonomico e robusto
- Ruote in gomma antitraccia, ruote piroettanti diam. 100 mm (di cui una con freno), ruote fisse diam. 140 mm
- Protezione antiurto in gommapiuma elastica
- Disponibile con piano di lavoro in materiale plastico ABS, con pannello in legno o con tappetino in gomma con nervature
- Verniciatura a polvere
- Vasta gamma di accessori
- Parete laterale con foratura quadra per gli accessori della gamma di pannelli preforati
Sistema di chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto.
- Blocco cassetto per un'eccellente stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero cassetti | 5 PZ |
Materiale del piano di lavoro | Top in plastica |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 |
Colore cassetto | Nero |
Larghezza | 710 mm |
Profondità | 430 mm |
Altezza | 940 mm |
Capacità di carico | 300 kg |
Capacità di carico cassetto | 35 kg |
Peso | 61 kg |
Superficie | Rivestito a polvere |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Tipologia di estrazione | Estrazione completa |
Dotazione | 2 cassetti, L 466 x P 336 x A 65 mm |
Tipologia ruota | 2 ruote fisse senza freno (D: 140 mm) |
Peso prodotto (per pezzo) | 61000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.