Carrello per officina WE
Carrello per officina WE
CARRELLO-PORTAUTENSILI-WE-SYS-7-ROSSO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il movimento
- Blocco cassetto per un'eccellente stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta.
Movimentazione confortevole del carrello portautensili grazie alla robusta maniglia laterale
Dimensioni della griglia modulare per cassetti | ||
Art. n. | Cassetto | Dimensioni griglia |
Da 0962 639 060 a 0962 639 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
Da 0962 639 070 a 0962 639 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
Da 0962 639 080 a 0962 639 083 | 1-7 | |
8 |
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Rosso traffico RAL 3020 |
Superficie | Rivestito a polvere |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 850 x 545 x 1055 mm |
Dotazione | 2 cassetti, L 674 x P 463 x A 156 mm |
Tipologia di estrazione | Estensione completa, Cuscinetto a sfere |
Capacità di carico cassetto | 35 kg |
Numero cassetti | 7 PZ |
Numero ruote | 4 PZ |
Capacità di carico | 500 kg |
Materiale del piano di lavoro | Tappetino di gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 80000.000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.