Carriola tipo pesante
Carriola tipo pesante con manico ribaltabile
CARRIOLA RIBALTABILE WUERTH 85 LT.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- con vasca in lamiera stampata spessore 10/10
- bordo vasca arricciato
- telaio tubolare diametro 32 mm, spessore 1,5 mm
- supporti ruota in ghisa
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 85 l |
Diametro ruota | 350 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.