Carta per mascheratura con patinatura esterna
Carta per mascheratura elevata resistenza
CARTA-MASCHERAT-PAT-ESTERNA-200MX450MM
Cod. art.
0899200045
EAN 4062856258345
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Specifico per fondi e per vernici a media alta densità
- Cellulosa pura
- Elevata resistenza
- Doppia patinatura su un lato
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 200 m |
Lunghezza | 45 cm |
Superficie | 90 m² |
Peso per m² | 32 g |
Colore | Marrone |