Carta per mascheratura tipo Politenato
Carta per mascheratura rivestita in PE
CARTA MASCHER.POLITENATA 150M X 45CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Film in polietilene sul lato interno, nessun passaggio di vernice
Si consiglia di verniciare sul lato in carta, per evitare un eventuale distacco della vernice sul lato politenato
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 450 mm |
Lunghezza | 200 m |
Peso per m² | 41 g |
Colore | Bianco |