Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Carta per pulizia ECOLINE

CARTA PULIZ.2STRATI 38CM 1000STRAPPI

Cod. art. 0899800773

EAN 4053479042695

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Carta per pulizia ECOLINE

Cod. art. 0899800773

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massima versatilità per le più comuni attività di pulizia
  • Molto assorbente

  • Adatta per tutti i comuni portarotoli

  • In vari strati e larghezze

  • Non lascia pelucchi

  • Elevata capacità di assorbimento e resistente agli strappi

  • Certificazione Ecolabel UE


I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse. Il marchio Ecolabel UE certifica l'utilizzo di risorse da coltivazione sostenibile e un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La carta è idonea per la pulizia di superfici in molti ambiti diversi (settore automobilistico, lavorazione metalli, costruzione cucine). La carta è ideale per rimuovere sporco come olio e grasso. Grazie all'elevata resistenza, è possibile rimuovere anche materiali grossolani quali trucioli e schegge dalle superfici.

Istruzioni

Pulire le superfici con la carta per pulizia. È possibile aumentare l'effetto pulente utilizzando detergenti Würth.

Materiale

Cellulosa

Esecuzione

Su sbobinatore

Colore

Blu

Numero fogli

1000 PZ

Numero veli

2 PZ

Lunghezza x larghezza foglio

36 x 38 cm

Lunghezza rotolo

360 m

Diametro esterno

290 mm

Peso rotolo

4870 g

Peso per m²

35 g

Diametro interno

70 mm

Numero strappi

1000 PZ

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portabobine industriali da parete per bobine di carta da pulizia con portasacco per rifiuti integrato

PORTAROTOLO A PARETE P/CARTA PUL.

Robusto e durevole, adatto per tutti i comuni rotoli di carta e panni per la pulizia
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
Cavalletto portabobine industriali

PORTAROTOLO CON PORTASACCO MOBILE

Cavalletto portabobine con ruote e supporto per sacchi portarifiuti
x 1 pz.
Portabobine industriali da parete per bobine di carta da pulizia con portasacco per rifiuti integrato

PORTAROTOLO A PARETE P/CARTA PUL.

Robusto e durevole, adatto per tutti i comuni rotoli di carta e panni per la pulizia
x 1 pz.
Portabobine industriali da banco Per bobine industriali

PORTAROTOLO-DA-BANCO- P/CARTA-PULIZIA

Robusto e durevole, adatto per tutti i comuni rotoli di carta e panni per la pulizia