Carta per pulizia ECOLINE
Carta per pulizia ECOLINE in rotoli
ROT.STROF.CARTA 3VELI-38CM-500STRAP.
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Molto assorbente
- Adatta per tutti i comuni portarotoli
- In vari strati e larghezze
- Non lascia pelucchi
- Elevata capacità di assorbimento e resistente agli strappi
- Certificazione Ecolabel UE
I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse. Il marchio Ecolabel UE certifica l'utilizzo di risorse da coltivazione sostenibile e un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.
Caratteristiche tecniche(X)
La carta è idonea per la pulizia di superfici in molti ambiti diversi (settore automobilistico, lavorazione metalli, costruzione cucine). La carta è ideale per rimuovere sporco come olio e grasso. Grazie all'elevata resistenza, è possibile rimuovere anche materiali grossolani quali trucioli e schegge dalle superfici.
Pulire le superfici con la carta per pulizia. È possibile aumentare l'effetto pulente utilizzando detergenti Würth.
Materiale | Cellulosa |
Esecuzione | Su sbobinatore |
Colore | Blu |
Numero fogli | 500 PZ |
Numero veli | 3 PZ |
Lunghezza x larghezza foglio | 36 x 38 cm |
Lunghezza rotolo | 180 m |
Diametro esterno | 280 mm |
Peso per m² | 52.5 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.