Carta termica per tachigrafi digitali
Carta termica per tachigrafi digitali
CARTA TERMICA PER TACHIGRAFI
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carta termica di alta qualità conforme al Regolamento CE 432/2004, Appendice 1B
Avvolgimento coreless per proteggere l'interno del tachigrafo ed evitare ulteriori rifiuti
Marcatura di fine rotolo sugli ultimi 50 cm
Ogni rotolo è sigillato singolarmente in una speciale pellicola
In normali condizioni di stoccaggio, la carta può essere letta e stampata per dieci anni
Alto livello di resistenza a:
- Calore
- Umidità
- Luce
- Acqua
- Olio
- Benzina e diesel
- Grasso
- Sostanze emollienti
- Alcool
- Detergenti e prodotti per la cura
I vantaggi della carta termica Würth:
- Una carta da stampa per tutti i tachigrafi digitali approvati
- Approvata da diversi costruttori di veicoli commerciali e di dispositivi di monitoraggio
| Approvazioni per tachigrafi digitali: | ||
| Siemens VDO | e1: 84 | |
| Actia | e2: 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5: 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1: 200 | EFAS-3 |
Caratteristiche tecniche(X)
Approvazioni per tachigrafi digitali:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002 SE5000
- Eskon: el:200, EFA-3
Diametro esterno | 28 mm |
Larghezza | 57,5 mm |
Lunghezza | 8 m |
Resistenza temperatura max | 90 °C |