Cartello d'informazione
Cartello zona ricarica batterie (con testo)
CART-ATT-ZONA RIC-BATTERIE-AL-350X500MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 500 mm |
Larghezza | 350 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 8,9 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Alluminio |
Colore | Giallo |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 232 g |