Cartello d'informazione
Area videosorvegliata e dati personali (testo)
CART-IND-VIDEOSORVEGLIANZA-AL-200X300MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 300 mm |
Larghezza | 200 mm |
Spessore materiale | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 6,3 m |
Materiale | Alluminio |
Colore | Nero |
Lingua | Italiano |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 80 g |