Cartello d'informazione
Cartello - norme generali prevenzione infortuni IT
CARTELLO NORME GENERALI 700X500MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 700 mm |
Larghezza | 500 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |