Cartello di divieto
Vietato usare acqua per spegnere incendi (testo)
CART-VIET-USARE-ACQ-SPE-INC-AL-120X180MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Distanze d’osservazione secondo la norma ISO 3864 - 1
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 180 mm |
Larghezza | 120 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 3 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Alluminio |
Colore | Rosso |
Colore caratteri | Nero |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 28 g |