Cartello vietato l'ingresso
Accesso vietato ai non autorizzati (con testo)
CARTELLO DI DIVIETO 300 X 200MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Confezione contiene due pezzi di biadesivo per il fissaggio a parete
- Confezione singolare
- Cartello per cantiere vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori bilingue italiano-tedesco per Art. 0899605508
Applicazione tramite quadro fori prestampati sugli angoli per Art. 0899605508
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 300 mm |
Larghezza | 200 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 6,3 m |
Materiale | Alluminio |
Colore | Rosso |
Colore caratteri | Nero |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 81 g |