Cartello di emergenza - direzione
Uscita d'emergenza (con testo)
CART-EMERG-USCITA-SINSTRA-ALU-350X125MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Distanze d’osservazione secondo la norma ISO 3864 - 1
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 125 mm |
Larghezza | 350 mm |
Spessore materiale | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 4,6 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Alluminio |
Colore | Verde |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 57 g |