Cartello di impianto elettrico e quadro
Adesivo att. solo elettr. posso aprire sportello
ADES-ATT-SOLO-ELET-APRIRE-SPORT-40X60MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Diistanze d’osservazione secondo la norma ISO 3864 - 1
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Autoadesivo |
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 0,2 mm |
Distanza massima di lettura | 0,5 m |
Lingua | Italiano |
Colore | Giallo |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |