Cartello di impianto elettrico e quadro
CART-ATT-PERICOLO-ELETTRIC-ALU-200X200MM
Cod. art. 0899605467
EAN 4058794066579
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 180 mm |
Larghezza | 120 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 3 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Alluminio |
Colore | Giallo, Nero |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Normative | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 51,000 g |