Cartello di impianto elettrico e quadro
Quadro elettrico (con testo)
CART-ATT-TENS-QUADRO-ELETT-ALU-120X180MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Diistanze d’osservazione secondo la norma ISO 3864 - 1
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 180 mm |
Larghezza | 120 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 3 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Alluminio |
Colore | Giallo |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 28 g |