Cartello per cabina elettrica
Cabina elettrica (avvertenza e divieto) (c. testo)
CART-ATT-DIVIETO-CAB-ELETT-AL-200X200MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 200 mm |
Larghezza | 200 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 7,6 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Alluminio |
Colore | Giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 51 g |