Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cartello per cantiere

Pericolo - Ponteggio in allestimento (con testo)
CART-ATT-PONTEG-ALLESTIMENT-PP-400X600MM

Cod. art. 0899605504
EAN 4058794066944

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cartello attenzione ponteggio in allestimento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Applicazione tramite quadro fori prestampati sugli angoli

Lunghezza

600 mm

Larghezza

400 mm

Spessore

2,5 mm

Distanza massima di lettura

12 m

Lingua

Italiano

Materiale

Polipropilene - PP

Colore

Giallo
Nero

ISO

Standard per segnali di sicurezza

Peso prodotto (per pezzo)

155 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche