Cartello per cantiere
Pericolo - Uscita automezzi (con testo)
CART-ATT-USCITA-AUTOMEZZI-PP-400X600MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Applicazione tramite quadro fori prestampati sugli angoli
Lunghezza | 600 mm |
Larghezza | 400 mm |
Spessore | 0,3 mm |
Distanza massima di lettura | 12 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Giallo |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 155 g |