Cartello per cantiere
Accesso vietato ai non addetti, cantiere (testo)
CART-VIETATO-AI-NON-ADDETTI-PP-400X600MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Applicazione tramite quadro fori prestampati sugli angoli
Lunghezza | 600 mm |
Larghezza | 400 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Distanza massima di lettura | 12 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Rosso |
Colore caratteri | Nero |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 153 g |