Cartello stradale provvisorio
Lavori in corso
CARTELLI STRADALE LAVORI IN CORSO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rinforzo su tutto il perimetro con una bordatura di irrigidimento
- Pellicola di rifrangenza “classe 1”
- Forniti senza cavalletto e senza kit di montaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza asta | 90 cm |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 4050 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.