Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cassaforma per provini

Cassaforma per provini
CASSAFORMA PROVINI-PU-150X150X150 MM

Cod. art. 0695970150
EAN 4045989894888
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cassaforma calibrata per provini cubici in calcestruzzo

In poliuretano espanso stampato, ad elevata massa volumica, monoblocco


  • Ottime caratteristiche di isolamento termico e di conservazione dell’umidità del calcestruzzo

  • Foro alla base per la sformatura pneumatica (max. 2,5 bar) del provino

  • La chiusura del foro durante il riempimento della cassaforma è garantita dall’apposito tappino

  • Pratica e leggera


Indeformabile e riutilizzabile


  • Ottima protezione contro gli urti durante le operazioni di trasporto

  • Riutilizzabile in condizioni di ordinaria manutenzione


A norma UNI EN 12390-1: 2002


  • Le dimensioni e le tolleranze sono rispondenti alla normativa vigente

  • Si ottengono provini con superfici perfette per la prova di compressione

  • Risparmio di costi per l’esclusione di eventuale rettifica di provini con superfici e dimensioni non conformi alla normativa
Indicazione

Pulire perfettamente la cassaforma prima e dopo l’utilizzo. Rivestire tutta la superficie interna (base e pareti) della cassaforma con un sottile strato di disarmante. Per la preparazione, la forma, le dimensione e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI 12390-2

UNI EN 12390-1:2002

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il campionamento del calcestruzzo fresco prima o durante la fase di getto sul cantiere


Per il confezionamento di provini a cubo, aventi dimensione 150 x150 x150 mm, con inerte di dimensione massima fino a 30 mm

Lunghezza

210 mm

Larghezza

210 mm

Altezza

170 mm

Lunghezza interna

150 mm

Larghezza interna

150 mm

Altezza interna

150 mm

Materiale

Poliuretano

Colore

Rosso

Peso prodotto (per pezzo)

1200 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Concentrated release agent for wood formwork

DISARMANTE-EMULSIONABILE-DE120-25L

For wooden formwork, concentrate
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche