Zaino portautensili con ruote
Carrello per utensili
ZAINO-TROLLEY-PORTAUTENSILI-24LT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In poliestere di alta qualità
- Maniglia per il trasporto telescopica ed ergonomica
- Ruote in plastica di alta qualità
- Pannello portautensili con numerose tasche e cinghie
- Supporto per flessometro in acciaio inossidabile
- Tasche esterne aggiuntive con chiusura a zip
- Due grandi tasche a rete esterne in mesh
- Schienale e bretelle imbottiti
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Edilizia, installazione, manutenzione, industria, ecc.
Altezza (C) | 517 mm |
Larghezza (A) | 240 mm |
Profondità (B) | 330 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PES - Poliestere |
Peso prodotto (per pezzo) | 3260 g |
Capacità di carico | 15 kg |