Cassetta di derivazione da parete con parti lisce
Scatola di giunzione, sopra intonaco, amb umidi
SCATOLA D.PARETE 100X100X50 IMQ IP65
Cod. art. 0975006004
EAN 4045989133048
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scatole con coperchio con viti in plastica da 1/4 di giro
- A norma CEI 23-48 e IEC 60670
- Stabilità dimensionale
- Resistenza agli urti, agli agenti chimici ed atmosferici
- Fondo scatola predisposto per il fissaggio di morsettiere
- Coperchio imperdibile grazie all’aggancio sulla vite principale inseribile in ogni posizione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 100 x 100 x 50 mm |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Temperatura d'esercizio min/max | -25 a 75 °C |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
