Cassetta di derivazione da parete con parti lisce
Scatola di giunzione, sopra intonaco, amb umidi
SCATOLA D.PARETE 220X170X80 IMQ IP65
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A norma CEI 23-48 e IEC 60670
- Stabilità dimensionale
- Resistenza agli urti, agli agenti chimici ed atmosferici
- Fondo scatola predisposto per il fissaggio di morsettiere
- Coperchio imperdibile grazie all’aggancio sulla vite principale inseribile in ogni posizione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza | 220 x 170 x 80 mm |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Temperatura d'esercizio min/max | -25 al 75 °C |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |