Cassetta di distribuzione LED, 12 V
Cassetta di distribuzione LED, 12 volt
DISTRIBUTORE PER LAMPADA LED LEDVB6
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di più strisce di LED
- Con interruttore on/off
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | LEDVB6 |
Larghezza | 100 mm |
Altezza | 25 mm |
Profondità | 42 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,100 kg |
Numero di uscite | 6 PZ |
Materiale | Plastica |