Baule combinato con caricamento dall'alto ORSY®BULL serie 5
Baule combi caricamento alto ORSY BULL serie 5
ORSYBULL CASSETTIERA COMB. 5/4-2
ORSYBULL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intelligente
Possibilità di impilare i bauli e bloccarli utilizzando il meccanismo di agganciamento
Robusto
Grazie alle pareti laterali in materiale plastico di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo fino a 100 kg.
Pratico
Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort e nessun rischio di tagli sulle mani
Utile
Chiusura e apertura semplice grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento
Sicuro
Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l'accesso al contenuto.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 592 x 390 x 400 mm |
Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto | 495 x 334 x 190 mm |
Numero cassetti | 2 PZ |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna del cassetto) | 480 x 335 x 62 mm |
Capacità di carico cassetto | 25 kg |
ORSYBULL SERRATURA UNIVERSALE
ORSYBULLUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.